Beli pipa hidrolik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maxell Izumi Hydraulic Pipe BenderDeskripsi:-A lightweight pipe bender by special aluminum alloy that is opening and closing type of frame connectable both Manual and Electric Pump.
- Maxell Izumi Hydraulic Pipe BenderDeskripsi:-A lightweight pipe bender by special aluminum alloy that is opening and closing type of frame connectable both Manual and Electric Pump.atribut:
- Max Bending Square: 90° up to 2 inches (single bending)
- Output (kN): 108
- Ram Effective Stroke (mm): 250
- KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikDeskripsi:Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Material: Steel
- Kennedy Hydraulic Puller SetDeskripsi:10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Supplied with three position puller legs covering a spread of 50 - 250mm and reach of 0 - 250mm. Can be used as a two or three legged puller with the same head. Contents: 1x combination head. 1x hydraulic ram. 3x three position puller legs. 6x leg connectors. 6x screw nuts, bolts and washers. 1x 32mm extension rod. 1x ram nut. 1x blow moulded storage case.atribut:
- Product Type: Puller Set
- Number of Jaws: 2 3
- SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:-Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
- TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Kennedy Hydraulic RamDeskripsi:10 ton capacity grease filled hydraulic ram with spring loaded plunger. Provides direct non-twisting application of thrust that is more effective and secure than a mechanical thrust screw. Fully threaded body allows for quick and easy height adjustment. With tommy bar. Fits most brands of pullers and ball joint separators including Kennedy, Sykes-Pickavant, Sealey, Draper, Bergen, Clarke etc. Capacity: 10 ton. Length excluding handle: 190mm. Diameter of ram: 38mm. Thread pitch: 16 gauge x 3/8 BSWatribut:
- Product Type: Hydraulic Ram
- Overall Length: 190mm
- Pulling Capacity: 10t
- Part Number: KEN5037200K
- Size: -10 Ton
- Kennedy Hydraulic Nut Splitter SetDeskripsi:The hydraulic ram provides up to 10 tonnes of direct non-twisting application of thrust that is more effective and secure than a mechanical thrust screw. Fully threaded body allows for quick and easy height adjustment. The splitter bodies are manufactured from carbon steel. 8 Piece Set contents: 1x hydraulic ram. 1x splitter body 3/8 Inch diameter capacity. 1x splitter body 1/2 Inch diameter capacity. 1x splitter body 5/8 Inch diameter capacity. 1x splitter body 3/4 Inch diameter capacity. 1x splitter body 1 Inch diameter capacity. 1x threaded attachment sleeve. 1x oil bottle.atribut:
- Product Number: HNS100
- Pressure Application: Hydraulic
- Material: Steel
- Maximum Nut Capacity: 25
- Nut Capacity (mm): 10 to 25
- Includes: Hydraulic Ram Oil Bottle Splitter 10mm Splitter 13mm Splitter 16mm Splitter 19mm Splitter 25mm Threaded Attachment sleeve
- Minimum Nut Capacity: 10mm
- Part Number: KEN5034300K
- RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)atribut:
- Capacity (t/kg): 2/2000
- Boom working range (cm): 105-159
- Lifting range (cm): 0-230
- Dimension (LxWxH) (mm): 1620x975x1500
- Gross Weight (kg): 30
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Typeatribut:
- Type: Press
- Dimensions (mm): 680x500x1070
- Capacity (t): 10
- Max. Material Height (mm): 340
- Max. Material Width (mm): 330
- Oil Tank Capacity (L): 1.5
- Piston Stroke (mm): 175
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)atribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)Deskripsi:Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
Daftar Harga pipa hidrolik Terbaru October 2026
| KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik) | Rp519.900 |
| Maxell Izumi Hydraulic Pipe Bender | Rp15.999.900 |
| KRISBOW Hydraulic Pipe Bender (Alat Pembengkok Pipa) | Rp4.599.900 |
| Maxell Izumi Hydraulic Pipe Bender | Rp37.999.900 |
| KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp79.900 |
| KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik | Rp549.900 |
| Kennedy Hydraulic Puller Set | Rp4.899.900 |
| SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa) | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp609.900 |
| RIDGID Heavy Duty Pipe Cutter (Pemotong Pipa) | Rp5.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2wP104572104-5.jpg)

/4xP104572177-6.jpg)

/otP103637893-11.jpg)


/P102746370-2.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/6mP102048238-12.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)


/8iP102048306-6.jpg)
/2qP104572098-2.jpg)

/o2P101005866-11.jpg)
/d8P103638476-8.jpg)
/qjP102048955-31.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)